{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SIMPLEX | |
Série | Martelo macio SIMPLEX | |
Comprimento da cabeça com insertos | 135 mm | |
⌀ da área de impacto dos insertos | 50 mm | |
Comprimento do cabo | 310 mm | |
Comprimento total | 365 mm | |
Peso | 1,38 kg | |
Material da caixa | Aço fundido | |
Material do inserto | Metal macio, duro | |
Material do cabo | Madeira | |
Cor | prateado | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 753200 50G | |
EAN/GTIN | 4030618300298 | |
Número do fabricante | 3009.050 |