Cortaalambres L.155mm

N.º do artigo: 75270003
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
Número do artigo 75270003
EAN/GTIN 4018754344796
Número do fabricante 75270003
Número L L60010 7924

Descrição

Descripción:

  • Calidad profesional
  • Con dos cortadores de cable
  • Con microengranajes
  • Mango de nylon/fibra de vidrio/TPR

Característica:

  • Altura mm (h): 18 mm
  • Longitud [mm): 150 mm
  • Peso: 93 g
  • Anchura mm (b): 60 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta