Punzón para grupillas ∙ corto ∙ 109 mm

N.º do artigo: 751KHS-4
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 751KHS-4
EAN/GTIN 4000896159994
Número do fabricante 751KHS-4
Número L L60140 4751

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Amarrar / soltar los pernos guía al desmontar las zapatas de freno de la pinza de freno, p. ej., en MERCEDES-BENZ
  • Modelo corto con salvamanos
  • Asidero de 2 componentes con salvamanos
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 109 mm
  • Longitud l1: 10 mm
  • Diámetro: 4 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta