Cabo de martelo 800

N.º do artigo: 751700 800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
339 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do cabo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 5112
Comprimento do cabo 800 mm
para martelo com peso 5 kg - 6 kg
Tipo de produto Mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 751700 800
EAN/GTIN 4028656582806
Número do fabricante 48208000

Descrição

Versão:

De madeira sem nós classe de qualidade 1a. Apenas crescido. Gradiente de fibra paralelo ao eixo do eixo. A superfície é polida e encerada.
Forma reta.

Norma:

DIN 5111 e DIN 5112.

Indicado para:

Martelos com olho oval conforme DIN.

Nota:

Não é adequado para martelos n.º 750125 e 750810.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta