Marreta com cabo 3K 1,25

N.º do artigo: 751020 1,25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Peso sem cabo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso sem cabo 1,25 kg
Comprimento do cabo 260 mm
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 751020 1,25
EAN/GTIN 8024886007351
Número do fabricante 2000/1250 G

Descrição

Versão:

Cabeça de marreta forjada na matriz. Folhas endurecidas e temperadas de acordo com os regulamentos, pintadas de preto, superfícies de trabalho desprotegidas.
Luvas com pega 3K inquebrável (núcleo de alumínio, componente de poliamida e borracha), gola de punho forjada e manga de proteção de punho adicional. Vantagem: Inquebrável, ergonómica, antideslizante, livre de vibrações e amiga das articulações.

Norma:

DIN 6475

Material:

Aço especial para ferramentas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Marreta com cabo 3K  1,25

Marreta com cabo 3K 1,25

sob pedido
Em stock
24 peças em stock
36,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
19,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
292 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Peso sem cabo 1,25 kg 1,25 kg 1,25 kg
Comprimento do cabo 260 mm 260 mm 260 mm
Tipo de produto Martillo Martillo Martelo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta