Marreta com colar de proteção do cabo 1,5

N.º do artigo: 751010 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
131 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Peso sem cabo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso sem cabo 1,5 kg
Comprimento do cabo 280 mm
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 751010 1,5
EAN/GTIN 4045197611574
Número do fabricante 751010 1,5

Descrição

Ejecución:

Cabeça de marreta forjada na matriz. Folhas endurecidas e temperadas de acordo com os regulamentos, pintadas de preto, superfícies de trabalho desprotegidas.
Marreta com colar de proteção do cabo forjado e bainha de proteção do cabo de nylon adicional, com cabo de nogueira torneado.

Norma:

DIN 6475

Material:

Aço especial para ferramentas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Marreta com colar de proteção do cabo  1,5

Marreta com colar de proteção do cabo 1,5

sob pedido
Em stock
131 peças em stock
22,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 917 peças em stock
13,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Peso sem cabo 1,5 kg 1,5 kg
Comprimento do cabo 280 mm 280 mm
Material Acero especial para herramientas
Material do cabo Madera de nogal negro
Tipo de produto Martillo Martillo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta