LLAVE PIPA 6X6 CARAS 25MM

N.º do artigo: 75.25
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 75.25
EAN/GTIN 3148511197905
Número do fabricante 75.25
Número L L60130 7499

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta y cabeza larga: hexagonal
  • Cabeza corta perforada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 25
  • B [mm]: 36,0
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H [mm]: 56
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 69
  • T [mm]: 25
  • [g]: 785

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta