LLAVE PIPA 6X6 CARAS 23MM

N.º do artigo: 75.23
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 75.23
EAN/GTIN 3148511197707
Número do fabricante 75.23
Número L L60130 1618

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta y cabeza larga: hexagonal
  • Cabeza corta perforada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 33,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 15,0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • T [mm]: 23
  • [g]: 625

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta