LLAVE DE PIPA 17MM ADF

N.º do artigo: 75.17SR
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 75.17SR
EAN/GTIN 3148518698498
Número do fabricante 75.17SR
Número L L60130 9769

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 17
  • Al [mm]: 51
  • L [mm]: 260
  • [g]: 550

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta