LLAVE DE PIPA 16MM ADF

N.º do artigo: 75.16SR
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 75.16SR
EAN/GTIN 3148518698313
Número do fabricante 75.16SR
Número L L60130 9768

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 16
  • H [mm]: 48
  • L [mm]: 255
  • [g]: 500

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta