Alicates de corte diagonal para electrónica con fundas de plástico bruñido 125 mm

N.º do artigo: 75 52 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 75 52 125
EAN/GTIN 4003773043737
Número do fabricante 75 52 125
Número L L70010 589

Descrição

Descripción:

  • unión atornillada de gran precisión y resistencia
  • para los trabajos de corte más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • con filos afilados y rectificados para alambre blando y duro, así como para cuerda de piano
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 0,5 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 0,3mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 0,8mm
  • Longitud de la mordaza (B): 14 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6,5 mm
  • Anchura del cabezal (A): 10,5mm
  • pavonado
  • con fundas de plástico
  • Filo de corte con bisel

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta