Punção de marcar, qualidade normal DIN 7250 120/10

N.º do artigo: 749000 120/10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 787 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 120 mm
⌀ da haste 10 mm
Modelo da cabeça de impacto bonificado
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície pintado
Tipo de produto Punteros

Números de identificação e classificações

Número do artigo 749000 120/10
EAN/GTIN 4049002002373
Número do fabricante R431 120 0

Descrição

Ejecución:

Eixo octogonal forte, ponta nua. Endurecido uniformemente ao longo de todo o comprimento. Graças à cabeça de impactos especialmente temperada , sem lascas na cabeça perfuradora.

Norma:

DIN 7250
Segurança testada conforme DIN 7255.

Material:

Aço temperado ao ar de cromo-vanádio, pintado. Cabeça de impactos temperada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta