Punção de marcar, qualidade especial, cromado 120/10

N.º do artigo: 748900 120/10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
916 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 120 mm
⌀ da haste 10 mm
Dureza da ponta aprox. 59 HRC
Modelo da cabeça de impacto bonificado
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Punteros

Números de identificação e classificações

Número do artigo 748900 120/10
EAN/GTIN 7610733200436
Número do fabricante 710.2

Descrição

Ejecución:

Eixo octogonal forte, ponta nua. Endurecido uniformemente ao longo de todo o comprimento. Graças à cabeça de impactos especialmente temperada , sem lascas na cabeça perfuradora.
Qualidade especial, ou seja, a maior dureza de pico possível − aproximadamente 59 HRC − com resistência especial.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta