Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia para mujer IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P, Talla 39

N.º do artigo: 74801-39
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série IMPULSE
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 39
Cor turquesa
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 74801-39
EAN/GTIN 4030839193488
Número do fabricante 74801-39
Número L L00790 378

Descrição

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU NOVA
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta