Saca-pinos, qualidade standard, lacado 6

N.º do artigo: 747000 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 658 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da ponta D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da ponta D 6 mm
Norma DIN 6450 C
comprimento total L1 150 mm
Comprimento do mandril L2 50 mm
⌀ da haste S 10 mm
Material Acero al cromovanadio templado al aire
Superfície pintado
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 747000 6
EAN/GTIN 4049002002854
Número do fabricante R450 006 0

Descrição

Ejecución:

Eixo octogonal forte com mandril cilíndrico. Endurecido uniformemente ao longo de todo o comprimento. O revestimento especial da cabeça de impacto evita lascas. Real ⌀ 0,05 0,5 − mm abaixo do tamanho nominal impede que os condutores de pinos encravem no orifício.

Norma:

DIN 6450.
Segurança testada conforme DIN 7255.

Material:

Qualidade normal de aço temperado ao ar de cromo-vanádio, pintado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta