{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da ponta | 6 mm | |
Comprimento do mandril | 82 mm | |
comprimento total | 205 mm | |
Dureza da ponta | 59 HRC | |
Modelo da cabeça de impacto | con bonificado especial | |
Punho | Mango de plástico con recubrimiento de elastm. agradable al contacto con la piel | |
Material | Acero al cromo vanadio extra de calidad especial | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Extractor de pasadores |
Número do artigo | 746940 6 | |
EAN/GTIN | 7610733254934 | |
Número do fabricante | 758.6 |