Saca-pinos, qualidade especial pintado a pó 4

N.º do artigo: 746920 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
186 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da ponta D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da ponta D 4 mm
comprimento total L1 150 mm
Comprimento do mandril L2 40 mm
⌀ da haste S 10 mm
Dureza da ponta 59 HRC
Material Calidad especial de acero al cromovanadio extra.
Superfície cromado, con recubrimiento de polvo
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 746920 4
EAN/GTIN 7610733243457
Número do fabricante 755.4 YE

Descrição

Ejecución:

Eixo octogonal forte com mandril cilíndrico. Endurecido uniformemente ao longo de todo o comprimento. O revestimento especial da cabeça de impacto evita lascas. Real ⌀ 0,05 0,5 − mm abaixo do tamanho nominal impede que os condutores de pinos encravem no orifício.
Qualidade especial, o que significa a maior dureza da ponta possível – aprox. 59 HRC – com resistência especial.

Material:

Qualidade especial em aço cromo-vanádio extra, cromado e revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta