{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da ponta D | 12 mm | |
comprimento total L1 | 220 mm | |
Comprimento do mandril L2 | 90 mm | |
⌀ da haste S | 14 mm | |
Dureza da ponta | 59 HRC | |
Material | Calidad especial de acero al cromovanadio extra. | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Extractor de pasadores |
Número do artigo | 746900 12 | |
EAN/GTIN | 7610733024100 | |
Número do fabricante | PB 750.12 |