Botador ∙ 120 mm

N.º do artigo: 745A-3
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
Tipo de produto Botador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 745A-3
EAN/GTIN 4000896029785
Número do fabricante 745A-3
Número L L60140 4851

Descrição

Descripción:

  • Modelo pesado (D)
  • Eje octagonal
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 120 mm
  • Diámetro: 3 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta