Kit de muelas cerámicas con vástago para acero 40 x 32 x 6

N.º do artigo: 74499
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 74499
EAN/GTIN 9003170744997
Número do fabricante 74499
Número L L50140 2053

Descrição

Descripción:

Los pernos de cerámica PREMIUM juego for the lijadora recta incluyen todos los pernos de molienda comúnmente utilizados para el procesamiento de acero, incluida una piedra de desbaste. Los pines proporcionan el durabilidad/duración/vida útil más alto posible para desbarbado, biselado y rotura de bordes. La combinación óptima entre el rendimiento de la viruta y el resultado de la superficie logrado conduce a los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Característica:

  • Forma: SETK 52SORT / 14-6
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 40 X 32 X 6
  • Dimensión (D x D x H): 40 x 32 x 6 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Grosor: 32 mm
  • Agujero: 6 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • juego incluye todos los pernos de molienda comunes para el procesamiento de acero, incluida una piedra de desbaste
  • El durabilidad/duración/vida útil más alto posible para desbarbado, achaflanar y rotura de bordes
  • Los pines proporcionan una combinación óptima del rendimiento de sujeción y el resultado de la superficie que se debe lograr

Aplicación:

  • Para trabajos exigentes en varias calidades de acero como desbarbado, achaflanar y rotura de bordes

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta