• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Aplicador de cabeças de rebites 6

N.º do artigo: 744700 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
67 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para haste de rebite de ⌀ Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para haste de rebite de ⌀ 6 mm
⌀ da cabeça 10,5 mm
Espessura da haste (máxima) 16 mm
comprimento total 110 mm
Tipo de produto Aplicador de cabeças de rebites

Identificação e classificação

Número do artigo 744700 6
EAN/GTIN 4049002002731
Número do fabricante R446 006 0
Fabricante Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Versão:

Veio octogonal, cabeça em branco. O revestimento especial da cabeça de impacto evita lascas na cabeça de impacto.

Norma:

DIN 6435.
Segurança testada conforme DIN 7255.

Material:

Aço endurecedor de ar cromo-vanádio, pintado à superfície.

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta