CUT AND GRIND 2in1 para acero y acero inoxidable 178 x 3,5

N.º do artigo: 743947
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 743947
EAN/GTIN 9003177439476
Número do fabricante 743947

Descrição

Descripción:

El PREMIUM Cut AND GRIND disco de corte es una herramienta universal perfecta de corte y rectificado. Fabricado con materiales de alta calidad, el disco de corte tiene una protección especial de corte profundo (Protección Deep Cut) para una máxima seguridad al cortar. Con el Cut AND GRIND, puede manejar aplicaciones como rectificado y desbarbado, así como cortar y ranurar en un solo paso.

Característica:

  • Forma: 27 Cut Y GRIND
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 30 Q- BFX A
  • Dimensión (D x U x H): 178 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diámetro: 178 mm
  • Grosor: 3,5 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Gracias a Cut Y GRIND, aplicaciones como rectificado, desbarbado y moldeado, así como corte y ranurado son posibles con una sola herramienta
  • Un ancho más delgado de 2,0 mm con PROTECCIÓN Cut PROFUNDA proporciona seguridad adicional para el usuario y evita que el agujero se rompa en contacto con piezas de trabajo de bordes afilados

Aplicación:

  • Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta