CUT AND GRIND para acero y acero inoxidable 115 x 2,5

N.º do artigo: 743942
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 743942
EAN/GTIN 9003177439421
Número do fabricante 743942

Descrição

Descripción:

El Basic Cut AND GRIND disco de corte es una herramienta universal para todos los requisitos de corte y rectificado. Este disco de corte está diseñado para separarse rápida y eficientemente con el lijadora angular y To rectificado. Con el Cut Y GRIND disco de corte, es posible manejar aplicaciones como rectificado, desbarbado y moldeado, así como cortar y ranurar con una sola herramienta y en un solo paso.

Característica:

  • Forma: 27 Cut Y GRIND
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A 30 Q- BF
  • Dimensión (D x U x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 2,5 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Gracias a Cut Y GRIND, aplicaciones como rectificado, desbarbado y moldeado, así como corte y ranurado son posibles con una sola herramienta
  • El producto ofrece un buen rendimiento con los más altos estándares de seguridad

Aplicación:

  • Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta