Galga de espesores de precisión 11097/26

N.º do artigo: 74240005
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
Tipo de produto Llave para válvula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 74240005
EAN/GTIN 4018754187607
Número do fabricante 74240005
Número L L60010 4062

Descrição

Descrição:

  • Las hojas están hechas de acero de resorte endurecido y tienen una forma de hoja cónica
  • La lámina de recubrimiento está chapada en níquel y se puede bloquear con un tornillo de bloqueo
  • El grosor de las galgas de espesores tiene una tolerancia baja según T2

Característica:

  • Número de cuchillas: 26
  • Espesor de la hoja: 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25/1000″ mm
  • Longitud [mm): 100 mm
  • No.: 11097/26
  • Peso: 80 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta