Descripción:
Para preparar superficies para pulir, necesita una herramienta robusta y de alta calidad. El PREPULIDO PREMIUM consiste en varias capas de forro polar lijado para lograr una larga vida útil y robustez. Esto significa que la herramienta también se puede utilizar para operaciones de desbarbado más pequeñas.
Característica:
- Forma: 28 fieltro disco compacto presionado
- Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: UW 2 S BIEN
- Dimensión (D x H): 115 x 22,2 mm
- Diámetro: 115 mm
- Agujero: 22,2 mm
- Tamaño del grano: 50
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Varias capas de forro polar de lijado para una máxima durabilidad y robustez
- También se puede utilizar para operaciones de desbarbado más pequeñas
- Especialmente diseñado para lograr los mejores resultados en amoladoras angulares no ajustables
Aplicación:
- Para preparar la superficie para pulir
Recomendación:
- 115mm - 3 500 rpm 125mm - 3 000 rpm
Características especiales:
- Perfecto para acero, acero fino y metales no ferrosos
- Alta robustez
- Larga vida