Descripción:
El disco COMBI PREMIUM se puede utilizar tanto para la eliminación de material como para el acabado de diferentes superficies. Esto es posible gracias a la combinación única de paño de lijado tradicional y forro polar de lijado. Como usuario, se beneficia de un proceso de mecanizado rápido y de alta calidad sin cambiar el disco.
Característica:
- Forma: 27 LAMELLER
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: 120-M
- Dimensión (D x H): 125 x 22,23 mm
- Diámetro: 125 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Tamaño del grano: 120
- Vs /max: 50 m/s..
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La combinación de líneas de lijado y líneas de lijado permite la eliminación del material y el acabado de las superficies al mismo tiempo y así se puede lograr un resultado óptimo. fieltro
- Larga vida de servicio
- Especialmente diseñado para lograr buenos resultados en amoladoras angulares no ajustables a altas velocidades (máximo 80 m/s)
Aplicación:
- Para quitar material y superficies de acabado en varios grados de acero y acero inoxidable
Recomendación:
- Grano tamaño 120 para el trabajo fino
- lijadora angular ajustable para mejores resultados
Características especiales:
- Ideal para acero y acero fino
- Perfecto para el acabado
- Larga vida