Descripción:
El disco de pulir ACONDICIONADOR PREMIUM elimina los últimos arañazos de las superficies antes de comenzar a pulir. La estructura tridimensional de las aletas de molienda evita tanto la lubricación del disco como la decoloración del material a procesar. Por lo tanto, los discos ACONDICIONADORES de Tyrolite son un socio insustituible en su proceso de pulido.
Característica:
- Forma: 28A herramienta para rectificar R/3
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: MUY BIEN
- Dimensión (D x H): 115 x 22,2 mm
- Diámetro: 115 mm
- Agujero: 22,2 mm
- Tamaño del grano: 220
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Sin decoloración debido al bajo estrés térmico (formación de calor)
- Especialmente diseñado para lograr los mejores resultados en amoladoras angulares no ajustables
- Gracias a la estructura tridimensional de la laminillas, la lavadora no está lubricada ni cubierta
Aplicación:
- Para eliminar los últimos arañazos como un paso para pulir
Recomendación:
- 115mm - 4 000 rpm 125mm - 3 600 rpm
Características especiales:
- Perfecto para acero, acero fino y aluminio
- Ninguna decoloración en la pieza de trabajo
- No lubrique la lavadora