Zapatos de seguridad para mujer GHOST Lady Low ESD S3 GHOST Lady Low ESD S3, Talla 41

N.º do artigo: 74171-41
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série GHOST
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 41
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 74171-41
EAN/GTIN 4030839241974
Número do fabricante 74171-41
Número L L00790 993

Descrição

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de MONO-PU MISS L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta