Alicates para aros de pistón tamaño 1 1) para aros de pistón 50-100 mm

N.º do artigo: 74152001
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 74152001
EAN/GTIN 4018754045327
Número do fabricante 74152001
Número L L60010 980

Descrição

Descripción:

  • Se utiliza para instalar y retirar los anillos de pistón
  • chapado en níquel brillante
1) Fiat No A 60 182 (Tipo 126, 127, 133)
  • 2) con soporte de prisma, para una distribución suave y segura de los segmentos del pistón
  • Característica:

    • para anillos de pistón (mm): 50-100 mm
    • Gr.: 1 1)
    • Altura mm (h): 18 mm
    • Longitud [mm): 200 mm
    • Peso: 245 g

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta