Bandas A-B06 PC X Para uso universal 100 x 690

N.º do artigo: 741455
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 741455
EAN/GTIN 9003177414558
Número do fabricante 741455
Número L L50140 2101

Descrição

Descrição:

Las cintas Basic A-B06 PC X para el rectificadora de cinta portátil son universalmente aplicables y vienen especialmente en madera al inserto. Su base de óxido de aluminio y un respaldo de tela proporcionan al usuario una herramienta confiable con una buena vida útil y un alto rendimiento de eliminación. El recubrimiento especial de grano evita el embotamiento de la correa cuando rectificado materiales blandos como la madera y la pintura. La manipulación y el montaje sencillos ahorran tiempo de trabajo adicional.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos, Madera, acero fino, Acero, Plástico / PVC, Gelcoat, composites, fundición
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B06 PC X JOT A40
  • Dimensión (W x C): 100 x 690 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 690 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: rectificadora de cinta portátil

Vantagem:

  • Aplicación universal
  • Buena vida de servicio
  • Alta eliminación de

Vantagem:

  • Para el procesamiento de diversos materiales, especialmente madera, con amoladoras manuales portátiles

Recomendação:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 80/120 para acabado de superficie perfecto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta