Zapatos de seguridad para mujer SENSATION Lady Low ESD S2 SENSATION Lady Low ESD S2, Talla 40

N.º do artigo: 74106-40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série SENSATION
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 40
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 74106-40
EAN/GTIN 4030839235652
Número do fabricante 74106-40
Número L L00790 214

Descrição

Descripción:

  • Material textil hidrófobo con estilo de vaqueros/Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil Bioactive
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU MISS L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Cordones de recambio incluidos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta