Herramienta de rectificado para máquinas de afilar sierras de cadena 140 x 3,2 x 12 mm 88A 54 K5A V217

N.º do artigo: 740908
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 740908
EAN/GTIN 9003177409080
Número do fabricante 740908
Número L L50140 1677

Descrição

Descripción:

Con este disco, obtienes un producto preciso que aumenta la vida útil de tus motosierras muchas veces. El radio de perfil de este producto corresponde a la mitad del ancho del disco y se adapta perfectamente al radio de la base del diente. Usted recibirá esta herramienta con perfil de borde forma 1F en diámetro 140 mm adecuado para molienda en seco.

Característica:

  • Forma: 1 F..
  • Tamaño del grano: 54
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 88A 54 K5A V217
  • Dimensión (D x D x H): 140 x 3,2 x 12 mm
  • Diámetro: 140 mm
  • Grosor: 3,2 mm
  • Agujero: 12 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Retención de alto perfil
  • Molienda precisa
  • Seleccionable individualmente

Aplicación:

  • Para afilar las motosierras de acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta