Alicates de corte diagonal de fuerza con fundas multicomponentes negro atramentado 250 mm

N.º do artigo: 74 02 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 74 02 250
EAN/GTIN 4003773042402
Número do fabricante 74 02 250
Número L L70010 825

Descrição

Descripción:

  • para la tensión permanente más dura
  • alto rendimiento de corte con poco esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión
  • Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC) para todos los tipos de alambre, incluida la cuerda de piano

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,5mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,0 mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta