Botador, pasador, octagonales, para extracción a golpes de pasadores y para atravesar chapas, mandril cónico, punta plana de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente, cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación

N.º do artigo: 735.1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Botador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 735.1,5
EAN/GTIN 7610733005093
Número do fabricante PB 735.1,5
Número L L60060 2927

Descrição

Descripción:

  • Botador, pasador, octagonales
  • para extracción a golpes de pasadores y para atravesar chapas
  • mandril cónico, punta plana de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • de acero octogonal, para manipulación segura
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Diámetro del mandril: 1.5 mm
  • Grosor del mango para herramientas de impacto octogonales: 10 mm
  • Longitud total: 120 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta