Cabeça de fresagem sobresselente completa com parafusos 460

N.º do artigo: 733350 460
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Material: Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para barra redonda de aço até 19 HRC ou 800 N/mm2 até ⌀ 8 mm
para barra redonda de aço até 40 HRC ou 1200 N/mm2 até ⌀ 6 mm
para barra redonda de aço até 48 HRC ou 1600 N/mm2 até ⌀ 5 mm
Material Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio
Tipo de produto Cabezal portacuchillas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 733350 460
EAN/GTIN 4003773066804
Número do fabricante 71 79 460

Descrição

Material:

Lâmina de aço cromo vanádio de alto desempenho, arestas de corte adicionalmente temperadas por indução (aprox. 62 HRC).

Idóneo para:

Cortador de parafusos n.º 733300.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta