{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 460 mm | |
para barra redonda de aço até 19 HRC ou 800 N/mm2 até ⌀ | 8 mm | |
para barra redonda de aço até 40 HRC ou 1200 N/mm2 até ⌀ | 6 mm | |
para barra redonda de aço até 48 HRC ou 1600 N/mm2 até ⌀ | 5 mm | |
Material | Aço de alto desempenho cromo-vanadinita | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 733300 460 | |
EAN/GTIN | 4003773066750 | |
Número do fabricante | 71 72 460 |