HSL Disco para cortadora manual 416x2,8/2,2x25,4 PREMIUM hormigón

N.º do artigo: 732290
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra mecánica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 732290
EAN/GTIN 9003177322907
Número do fabricante 732290

Descrição

Característica:

  • Forma: C77W 50088M SIERRA DE DIAMANTE
  • Tamaño del grano: 38
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 20 - 2,8 - 10
  • Dimensión (D x D / E x H): 416 x 2,8 / 2,2 x 25,4 mm
  • Diámetro: 416 mm
  • Grosor: 2,8 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Herramienta para: Sierra manual

Ventaja:

  • Rendimiento de corte muy rápido constante, larga vida útil y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.
  • Profundidad de surtido elevada.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta