Lâmina sobresselente completa com parafusos 900

N.º do artigo: 732040 900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para barra redonda de aço até 19 HRC ou 800 N/mm2 até ⌀ 15 mm
para barras individuais até 40 HRC ou 1200 N/mm2 9 mm
Tipo de produto Cabezal portacuchillas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 732040 900
EAN/GTIN 4045197166913
Número do fabricante 732040 900

Descrição

Material:

Lâmina de aço Chrome-Alloy, arestas de corte adicionalmente temperadas por indução.

Idóneo para:

Cortador de parafusos n.º 732000

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta