Corta-pinos pequeno 390

N.º do artigo: 731900 390
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 390 mm
para barras individuais até 19 HRC ou 800 N/mm2 7 mm
para barras individuais até 40 HRC ou 1200 N/mm2 5 mm
para barras individuais até 48 HRC ou 1600 N/mm2 4 mm
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 731900 390
EAN/GTIN 4005887007506
Número do fabricante 87433020

Descrição

Ejecución:

Cabeça de lâmina de alta precisão para uma força de corte até 25% menor. Modelo pequeno e particularmente prático com pegas de plástico ergonómicas otimizadas.

Material:

Lâmina de aço cromo-vanádio especial, temperado de alta qualidade.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta