Corta-pinos compactos CoBolt® com mangas de punho e mola de abertura 200

N.º do artigo: 731745 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
468 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
para fio de aço macio até ⌀ 6 mm
para fio de aço semiduro até ⌀ 5,2 mm
para corda de piano até ⌀ 3,6 mm
Designação do fabricante CoBolt®
Lâmina de corte temperado
Punho Manga multicomponente
Material Aço elétrico cromo-vanádio
Superfície fosfatado a preto
com mola de abertura sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 731745 200
EAN/GTIN 4003773066859
Número do fabricante 71 12 200

Descrição

Ejecución:

Alto desempenho de corte com relativamente pouco esforço graças a uma transmissão de alavanca especial. Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC).
Alicate preto atramentizado, punhos com mangas multicomponentes. Com mola de abertura e bloqueio integrado.

Aplicación:

Para fios até 2000 N/mm 2 de resistência à tração.

Material:

Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta