{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 500 mm | |
para cabos de aço/barra redonda de aço macio de ⌀ | 11 mm | |
para cabos de aço de até 1800 N/mm2 até ⌀ | 10 mm | |
para cabos de até | 60 mm2 | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 731720 500 | |
EAN/GTIN | 2050001009340 | |
Número do fabricante | 80-414 |