{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
para cabos de aço/barra redonda de aço macio de ⌀ | 6 mm | |
para cabos de aço (máximo 1960 N/mm2) de ⌀ | 4 mm | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 731560 160 | |
EAN/GTIN | 4003773082354 | |
Número do fabricante | 95 62 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cortador de cabo de aço com mangas de punho 160
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
31,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
611 peças em stock
37,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para cabos de aço/barra redonda de aço macio de ⌀ | 6 mm | 8 mm |
para barra redonda de aço (máximo 1200 N/mm2) de ⌀ | 4 mm | |
comprimento total | 160 mm | 190 mm |
para cabos de aço (máximo 1600 N/mm2) de ⌀ | 5 mm | |
Tipo de produto | Alicate cortante | Alicate cortante |