{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 190 mm | |
para corda de piano de ⌀ | 2,5 mm | |
para cabos de aço (máximo 1600 N/mm2) de ⌀ | 5 mm | |
para barra redonda de aço (máximo 1200 N/mm2) de ⌀ | 4 mm | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 731550 190 | |
EAN/GTIN | 4003773040651 | |
Número do fabricante | 95 61 190 |