{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Potência de corte | 380 mm2 | |
Potência de corte até ⌀ | 45 mm | |
comprimento total | 315 mm | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço especial para ferramentas com qualidade extra, forjado, temperado a óleo | |
Função de roquete | sim | |
Tipo de produto | Tesoura |
Número do artigo | 731250 315 | |
EAN/GTIN | 4003773078562 | |
Número do fabricante | 95 32 315 A |