{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para cabo de ⌀ | 32 mm | |
Potência de corte de condutores múltiplos até | 240 mm2 | |
comprimento total | 250 mm | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Acionamento | mecánico, monomanual, principio de carraca | |
Material | Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite | |
Proteção contra travamento | sí | |
Tipo de produto | Tijera |
Número do artigo | 731100 32 | |
EAN/GTIN | 4003773043935 | |
Número do fabricante | 95 31 250 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corta-cabos com transmissão 32
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
187,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
145,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
247,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Acionamento | mecánico, monomanual, principio de carraca | mecânico, monomanual, princípio de roquete | mecânico, monomanual, princípio de roquete |
para cabo de ⌀ | 32 mm | 32 mm | 54 mm |
comprimento total | 250 mm | 250 mm | 310 mm |
Punho | Funda de varios componentes | punhos de plástico ergonómicos antideslizantes | punhos de plástico ergonómicos antideslizantes |
Proteção contra travamento | sí | ||
Potência de corte de condutores múltiplos até | 240 mm2 | 240 mm2 | 480 mm2 |
Tipo de produto | Tijera | Tesoura | Tesoura |