Corta-cabos com transmissão 54

N.º do artigo: 731071 54
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
94 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para cabo de ⌀ Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para cabo de ⌀ 54 mm
Potência de corte de condutores múltiplos até 480 mm2
comprimento total 310 mm
Punho Mangos de plástico ergonómicos con protección antideslizante
Acionamento mecánico, monomanual, principio de carraca
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 731071 54
EAN/GTIN 4045197891211
Número do fabricante 731071 54

Descrição

Ejecución:

Cabeça de tesoura com lâmina de corte em forma de foice e mecanismo de transmissão (operação com uma mão). A lâmina de corte não funciona porque é guiada duas vezes.
Arestas de corte GARANT e partes funcionais importantes, adicionalmente temperadas.

Aplicación:

Para a separação limpa de cabos de alumínio e cobre (também fios encalhados) , não é adequado para cabos encalhados finos. Não use para fios de aço, ligas de alumínio duras, condutores de cobre estirados.

Material:

Lâmina de aço especial, braços de chapa de aço com mangas para punho.

Nota:

Para condutores únicos, a capacidade de corte é aproximadamente 30% menor.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta