Medidor de espesor 0-20 mm, 0,01 mm, estándar, superficies de medición de cerámica

N.º do artigo: 7305A
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
Tipo de produto Verificador rápido de espesores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7305A
EAN/GTIN 4946368851532
Número do fabricante 7305A
Número L L40010 14087

Descrição

Descripción:

Con este medidor de espesores analógico puede medir el espesor de tubos, láminas / papel, etc. Las superficies de medición planas permiten medir con precisión el grosor de las lentes o la profundidad de las ranuras.

Característica:

Rango de medición: 0 - 20
Precisión: ±0,020 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta