{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Potência de corte | 70 mm2 | |
Potência de corte até ⌀ | 12 mm | |
comprimento total | 225 mm | |
Designação do fabricante | KT12 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Punho | Manga de plástico | |
Acionamento | mecânico, monomanual | |
Material | Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem | |
Superfície | sem revestimento | |
com mola de abertura | não | |
Tipo de produto | Tesoura |
Número do artigo | 730250 225 | |
EAN/GTIN | 4008190181970 | |
Número do fabricante | 9002660000 |