Pistola de amarração de cabos automática para abraçadeiras de aço inoxidável MK9SST

N.º do artigo: 729960 MK9SST
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante MK9SST
para abraçadeira de cabos até largura 16 mm
para abraçadeira de cabos até espessura 0,5 mm
Peso 600 g
Tipo de produto Tenaza juntacables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 729960 MK9SST
EAN/GTIN 4031026103747
Número do fabricante 110-95000

Descrição

Aplicación:

Aperto definido e corte rente de abraçadeiras de cabos numa só operação. Força de tração ajustável. As abraçadeira de cabos são cortadas de forma limpa e sem rebarbas. A extremidade da correia cortada é retida pelo arrastador.
Para abraçadeiras de aço inoxidável.

Partes opcionales:

Braçadeira de cabos n.º 083710. Lâmina de substituição n.º 729961.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta