Alicate multifuncional 225

N.º do artigo: 729701 225
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 199 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 225 mm
para secção transversal do cabo 1,5 – 6 mm2; 0,35 – 1 mm2
Descarnagem para condutores de ⌀ 6 mm2
Cortador para pinos roscados M2,6 – M5
com função de descarnar sim
para função de corte sim
Tipo de produto Alicate de crimpar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 729701 225
EAN/GTIN 4067263499572
Número do fabricante 729701 225

Descrição

Ejecución:

Corpo de alicates de aço plano, lacado preto, pernas com tampas de plástico e mola de abertura. Crimpagem para 0,35 – 1; 1,5 – 6 fichas/conetores isolados/não isolados e terminais de ignição automática de 7 – 8 mm. Cortador roscado para parafusos M2.6 – M5. Descarnador 0,5 – 6 mm2. Corte para fios macios de Cu e Al. Nariz de aperto dentado longo para trabalhar em espaços confinados.

Aplicación:

Para decapagem, corte, crimpagem, etc., principalmente na área de reparação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta